Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K20X28X16/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :K20X28X16/0-7
Rubix :0269-1004543
Fabricant :0001893836063
EAN :4054372835629
CAGE A AIGUILLES K 20X28X16 QMC 1 0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 20X28X16 QMC 1 0-7 INA


Cage à aiguilles K, à une rangée

Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur16 mm
Sériek
Vitesse de référence11100 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r22400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19800 N
Jeu Radialcn
19,17 € HT
/ unité
23,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours