Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K37X42X17-A/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :K37X42X17-A/0-7
Rubix :0269-1004610
Fabricant :0000926906063
EAN :4012802983951
CAGE A AIGUILLES K 37X42X17 A QMC 5 0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur37 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 37X42X17 A QMC 5 0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur37 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur17 mm
Sériek
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence6900 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r43000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr22400 N
Jeu Radialcn
14,75 € HT
/ unité
17,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours