Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K28X35X16-A/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniques
Références
INA :K28X35X16-A/0-7
Rubix :0269-1004576
Fabricant :0002392676063
EAN :4012802985047
CAGE A AIGUILLES K 28X35X16 A QMC 5 0-7 INA
Résumé technique
Diamètre intérieur28 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 28X35X16 A QMC 5 0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur28 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur16 mm
Sériek
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence8700 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r29500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr21500 N
Jeu Radialcn
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,80 HT
/ 5 unités
120,96 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours