Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux SKF HK 1612

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :HK 1612
Rubix :0301-1108798
Fabricant :8640
EAN :7316577010353
ROULEMENT A AIGUILLES HK 1612 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur16 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES HK 1612 SKF


Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers None
Les douilles à aiguilles sont généralement utilisées dans des applications où l'alésage du palier ne peut pas être utilisé comme chemin de roulement pour une cage à aiguilles, mais qui requièrent un montage de roulement très compact et économique. Grâce à leur grand nombre d'éléments roulants, les roulements présentent une capacité de charge et une rigidité élevées.

Points forts

- Capacité de charge radiale élevée
- Rigidité élevée
- Très faible hauteur de la section transversale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur16 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur12 mm
Sériehk
Cageacier
Etancheitéouvert
Vitesse de référence14000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r9800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr7370 N
Jeu Radialcn
7,63 € HT
/ unité
9,16 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h