Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux SKF K 81109 TN

CAGE A RLX K 81114 TN SKF

Voir les informations techniques

Références

SKF :K 81109 TN
Rubix :0301-1270604
Fabricant :10434
EAN :7316577122803
CAGE A RLX K 81114 TN SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur65 mm
Largeur6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A RLX K 81114 TN SKF


Les cages à aiguilles SKF sont des roulements autonomes et prêts à monter. Dans les applications où l'arbre et l'alésage du palier peuvent servir de pistes de roulement, ces ensembles peuvent être utilisés pour créer des montages de roulements requérant un espace radial minimal.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur65 mm
Largeur6 mm
Sériek
Cagepolyamide
Vitesse de référence2200 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r153000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr45000 N
Jeu Radialcn
49,83 € HT
/ unité
59,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours