Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K23X35X16-TV/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :K23X35X16-TV/0-7
Rubix :0269-1288659
Fabricant :0007030606063
EAN :4047643186889
CAGE A AIGUILLES K 23X35X16 TV 0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur23 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 23X35X16 TV 0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur23 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur16 mm
Sériek..-tv
Matièreacier
Cagepolyamide
Vitesse de référence9500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r23900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr24500 N
Jeu Radialcn
31,35 € HT
/ unité
37,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours