Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux NTN HK1516
NTN-Roulement à aiguilles-HK1516
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :HK1516
Rubix :0281-1107997
EAN :4547359071313


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 21 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : DOUILLE A AIGUILLES HK 1516 NTN
Roulement à aiguilles à rouleaux, coupe étirée, extrémité ouverte
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 21 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Série | hk |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 14,4 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 1,7 N |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,11 € HT
/ unité
6,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours