Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K105X112X21-A/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :K105X112X21-A/0-7
Rubix :0269-1004481
Fabricant :0007215576063
EAN :4012802695908
CAGE A AIGUILLES K 105X112X21 A 0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur105 mm
Diamètre extérieur112 mm
Largeur21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 105X112X21 A 0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur105 mm
Diamètre extérieur112 mm
Largeur21 mm
Sériek
Vitesse de référence3000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r127000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr47500 N
Jeu Radialcn
153,25 € HT
/ unité
183,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours