Câble en fil d'acier PMS Industrie CA013 05 20BP
Câble 7 torons de 7 fils inoxydables CAO13
Voir les informations techniquesRéférences
PMS Industrie :CA013 05 20BP
Rubix :7679-7000391
EAN :3660358807057


Résumé technique
| Diamètre câble | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 m |
| Résistance à la rupture | 1600 kg |
Détails articles : CABLE 7TORONS 7 FILS D.05 INOX LA COURONNE DE 20M BP
Points forts
câble qualité professionnel - longueur sur mesure possible, nous consulter.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre câble | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 m |
| Résistance à la rupture | 1600 kg |
| Poids | 0,104 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,19 € HT
/ unité
193,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours