Câble en fil d'acier PMS Industrie CA002 02 100BP
Câble 7 torons de 7 fils CA002
Voir les informations techniquesRéférences
PMS Industrie :CA002 02 100BP
Rubix :7679-7000379
EAN :3660358806487


Résumé technique
| Diamètre câble | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 m |
| Résistance à la rupture | 258 kg |
Détails articles : CABLE 7TORONS 7 FILS D.02 ACIER LA COURONNE DE 100M BP
Points forts
câble qualité professionnel - longueur sur mesure possible, nous consulter.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre câble | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 m |
| Résistance à la rupture | 258 kg |
| Poids | 0,015 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,12 € HT
/ unité
72,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours