Vérin à tige SMC CM2B40-125TZ
C(D)M2-Z*S/T, vérin pneumatique, simple effet, simple tige
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :CM2B40-125TZ
Rubix :0338-2413911
Fabricant :CM2B40-125TZ

Résumé technique
| Diamètre vérin | 40 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 125 mm |
| Type | vérin pneumatique simple effet |
Détails articles : VERIN CM2B40-125TZ
Nous sommes fiers de présenter notre vérin pneumatique rond de la série CM2-Z. Ce nouveau modèle permet d'améliorer le temps de montage et de réduire les coûts de maintenance grâce à la position de l'interrupteur automatique, qui peut être modifiée en desserrant une seule vis. L'ajout d'un support transparent pour l'interrupteur automatique améliore la visibilité de l'état de l'interrupteur et la série offre une flexibilité supplémentaire, avec notamment la possibilité d'utiliser des tiges mâles et femelles. Lorsque l'espace est restreint, vous pouvez choisir une extrémité de tige femelle (jusqu'à 29 mm de moins) et/ou un type de coupe à bossage (jusqu'à 16 mm de moins). Avec une large gamme de supports de montage disponibles, le CM2-Z offre également une plus grande flexibilité de montage, ce qui le rend idéal pour des applications telles que le pick and place, le positionnement et le serrage.
Points forts
Simple effet, rappel par ressort ou extension par ressort, tige non rotativeAlésages : 20, 25, 32, & 40 (mm)Courses de 25mm à 250mmMontages : de base, à pied, à bride avant et arrière, à chape, à tourillonVariété d'interrupteurs et variété de longueurs de fils conducteurs
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 40 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 125 mm |
| Type | vérin pneumatique simple effet |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,85 € HT
/ unité
213,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours