Vérin à tige SMC CDG1BN32-25SZ

C(D)G1-*S/T-Z, vérin pneumatique, simple effet, rappel par ressort, sortie par ressort

Voir les informations techniques

Références

SMC :CDG1BN32-25SZ
Rubix :0338-2288356
Fabricant :CDG1BN32-25SZ
EAN :3618035394147
VERIN SERIE CG1-Z CDG1BN32-25SZ

Résumé technique

Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre25 mm
Typevérin pneumatique simple effet
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN SERIE CG1-Z CDG1BN32-25SZ


Alésages (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100Courses jusqu'à 1500 mmVaste gamme de variantes de vérins et d'options de montage.

Points forts

Standard : simple effet, simple tige, retour/extension par ressortAlésages (mm) : 20, 25, 32, 40Courses (mm) : 25~200Montages : de base, à pied, à bride avant ou arrière, à tourillon avant ou arrière, à chapeAutocommutateur compatible avec une variété de longueurs de fils conducteurs

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre25 mm
Typevérin pneumatique simple effet
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
78,50 € HT
/ unité
94,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours