Vérin à tige SMC C85WE25-125
C(D)85W, ISO Vérin, double effet, double tige
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :C85WE25-125
Rubix :0338-2505875
Fabricant :C85WE25-125

Résumé technique
| Diamètre vérin | 25 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 125 mm |
| Type | cylindre iso |
Détails articles : VERIN ISO6432 TIGE.TRAV D25 C:125
Vérin ISO 6432 à corps rond, alésages (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25.Courses standard jusqu'à 300 mm.Variantes de vérins : Non rotatif, montage direct, ATEX.
Points forts
Vérin ISO, double effet, double tigeFluide : airTailles d'alésage (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25Courses (mm) : jusqu'à 300 (selon l'alésage)Commutateurs automatiques disponibles (à commander séparément)
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 25 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 125 mm |
| Type | cylindre iso |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,03 € HT
/ unité
110,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours