Références
INA :RNAO20X28X13-XL
Rubix :0269-1006949
Fabricant :0507758550000
EAN :4012802735222


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. RNAO20X28X13 INA
Needle roller bearings RNAO, without ribs
Roulements à aiguilles RNAO, sans bord
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Série | rnao..-xl |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 14300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 11100 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,45 € HT
/ unité
37,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h