Butée à billes NTN 51206, Diamètre intérieur : 30 mm | Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 16 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :51206
Rubix :0281-1009163
EAN :4547359306613


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51206 CAGE ACIER 30X52X16
Butée à billes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 51200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 0,13 kg |
| Epaisseur | 16 mm |
| Vitesse de référence | 4900 rpm |
| Etancheité | open |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 29400 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,98 € HT
/ unité
35,98 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h