Butée à billes FAG 51212, Diamètre intérieur : 60 mm | Diamètre extérieur : 95 mm | Largeur : 26 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :51212
Rubix :0255-1010703
Fabricant :0167151010000
EAN :4012801197908


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 95 mm |
| Largeur | 26 mm |
Documents
Détails articles : BUTEE A BILLES 51212 CAGE ACIER 60X95X26
Roulements rainurés à billes 512, à simple effet, cage en tôle d’acier
Points forts
Supporte des charges axiales importantes dans un sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 95 mm |
| Largeur | 26 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 512 |
| Cage | acier |
| Poids | 0,65 kg |
| Epaisseur | 26 mm |
| Vitesse de référence | 5300 rpm |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 62000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,23 € HT
/ unité
79,48 € TTC