Burineur Makita HM1214C, Puissance: 1510 W | Puissance de frappe: 19.9 J | Poids: 12.3 kg
Burineur SDS-Max
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :HM1214C
Rubix :0142-5178134
EAN :0088381603669
Documents
Détails articles : BURINEUR SDS-MAX 1510W
Burineur SDS-Max 1510 W
- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT)
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide
- Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages)
- 12 positions de burin
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT)
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide
- Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages)
- 12 positions de burin
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 1510 W |
|---|---|
| Puissance de frappe | 19,9 J |
| Poids | 12,3 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 095,50 € HT
/ unité
1 314,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours

