Burin Gedore 2104, Longueur: 240 mm | Largeur: 26 mm
Burin extraplat 2104
Voir les informations techniquesRéférences
Gedore :2104
Rubix :8965-5439808
Fabricant :8911420
EAN :4010883891141

Détails articles : BURIN A PROFIL CONSTANT OU BUIN DE CARROSSIER 240X26X4MM
Avec sa lame extraplate et son angle de pointe de 60°, le burin 2104 de Gedore convient aux travaux de burinage nécessitant un enlèvement de matière précis et progressif. Son corps en acier au chrome-vanadium a reçu une trempe uniforme sur toute la longueur ainsi qu’un revenu soigné.
Caractéristiques :
Destiné aux opérations de frappe manuelle, ce burin extraplat est fabriqué en acier au chrome-vanadium forgé. La forme plate de l’outil permet de concentrer l’effort sur une ligne de coupe réduite, ce qui facilite les travaux de séparation, de dégarnissage ou de retrait de matière.
Une trempe homogène est appliquée sur toute la longueur du corps afin d’assurer la résistance mécanique. Les extrémités de travail sont meulées, puis recouvertes d’un vernis transparent afin de limiter les risques d’oxydation pendant le stockage. Enfin, la tête de frappe reçoit un revenu par induction destiné à limiter les déformations liées aux impacts répétés.
Spécifications :
• Matériau : acier au chrome-vanadium
• Finition des extrémités : meulées et vernies
• Traitement de la tête de frappe : revenu par induction
• Longueur : 240 mm
• Largeur : 26 mm
• Hauteur : 4 mm
• Poids : 0,198 kg
• Angle de pointe : 60 °
Caractéristiques :
Destiné aux opérations de frappe manuelle, ce burin extraplat est fabriqué en acier au chrome-vanadium forgé. La forme plate de l’outil permet de concentrer l’effort sur une ligne de coupe réduite, ce qui facilite les travaux de séparation, de dégarnissage ou de retrait de matière.
Une trempe homogène est appliquée sur toute la longueur du corps afin d’assurer la résistance mécanique. Les extrémités de travail sont meulées, puis recouvertes d’un vernis transparent afin de limiter les risques d’oxydation pendant le stockage. Enfin, la tête de frappe reçoit un revenu par induction destiné à limiter les déformations liées aux impacts répétés.
Spécifications :
• Matériau : acier au chrome-vanadium
• Finition des extrémités : meulées et vernies
• Traitement de la tête de frappe : revenu par induction
• Longueur : 240 mm
• Largeur : 26 mm
• Hauteur : 4 mm
• Poids : 0,198 kg
• Angle de pointe : 60 °
Points forts
• Géométrie extraplate adaptée aux zones étroites et aux travaux de dégarnissage localisés
• Angle de pointe de 60 ° favorisant une coupe progressive de la matière
• Trempe uniforme sur toute la longueur contribuant à la rigidité du corps
• Extrémités meulées facilitant le positionnement précis de l’outil sur la surface de travail
• Vernis transparent réduisant l’exposition des surfaces métalliques à l’oxydation
• Tête de frappe revenue par induction limitant les déformations liées aux impacts répétés
• Angle de pointe de 60 ° favorisant une coupe progressive de la matière
• Trempe uniforme sur toute la longueur contribuant à la rigidité du corps
• Extrémités meulées facilitant le positionnement précis de l’outil sur la surface de travail
• Vernis transparent réduisant l’exposition des surfaces métalliques à l’oxydation
• Tête de frappe revenue par induction limitant les déformations liées aux impacts répétés
Applications
Ce burin extraplat s’utilise pour les opérations de coupe, de dégarnissage et de séparation de matière dans les travaux de serrurerie, la mécanique et les opérations d’ajustage métallique. Sa forme plate facilite les interventions sur des assemblages métalliques, des pièces soudées ou encore des éléments nécessitant un retrait localisé de matière.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 240 mm |
|---|---|
| Largeur | 26 mm |
| Manche | acier au chrome vanadium. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,09 € HT
/ unité
13,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours