Burin Bosch 2608690091, Longueur: 260 mm | Largeur: 40 mm | Poids: 330 g

Burin « carrelages » SDS-plus

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :2608690091
Rubix :0136-5063306
EAN :3165140328012
BURIN CARRELAGE SDS PLUS
video-play-icon.png

Résumé technique

Longueur260 mm
Largeur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BURIN CARRELAGE SDS PLUS


Le burin carrelage PRO SDS plus-5C de Bosch est conçu pour les professionnels de la rénovation souhaitant retirer les carreaux rapidement et proprement. Spécialement adapté à cette application, ce burin se distingue par sa lame coudée, longue et fine, qui facilite l'extraction des carreaux sans les casser. 

Caractéristiques :
Ce burin est idéal pour les travaux de dépose de carrelage. Sa lame auto-affûtante offre des performances constantes, même après de nombreuses utilisations. La forme coudée de la lame permet un accès aisé sous les carreaux, facilitant ainsi leur retrait en minimisant les dégâts sur les surfaces adjacentes. Ce burin est compatible avec tous les marteaux burineurs SDS plus, ce qui le rend polyvalent et pratique pour les professionnels de la démolition et de la rénovation.

Spécifications :
• Système de fixation : SDS plus
• Longueur totale : 260 mm
• Largeur du tranchant : 40 mm
• Lame : coudée, longue et fine
• Matériau : acier auto-affûtant
• Compatibilité : tous les marteaux burineurs SDS plus

Informations sur la marque :
Bosch est un fournisseur mondial de technologies et de services, dont la mission est de créer des produits qui suscitent l’enthousiasme, améliorent la qualité de vie et préservent les ressources naturelles. Présent dans plus de 60 pays dans le monde, Bosch agit dans quatre secteurs d’activité : la mobilité, les techniques industrielles, les biens de consommation et les techniques pour l’énergie et le bâtiment. Fort de son expertise dans les capteurs, les logiciels, la connectivité et l’intelligence artificielle, Bosch conçoit des solutions innovantes et durables à partir d’une seule source. Sa division Bosch Professional propose des outils électroportatifs fiables et performants, pensés pour les professionnels de l’industrie et du bâtiment. Fidèle à sa promesse de "Technologie inventée pour la vie", Bosch met la qualité, la fiabilité et la durabilité au cœur de chacune de ses innovations.

Points forts

• Conception spécifique pour retirer le carrelage facilement
• Lame longue, fine et coudée pour accéder sous les carreaux sans les casser
• Auto-affûtage pour des performances durables
• Gain de temps sur les chantiers grâce à un taux d’enlèvement amélioré
• Utilisable avec tous les marteaux burineurs SDS plus

Applications

• Retrait de carreaux au sol ou au mur lors de travaux de rénovation intérieure
• Enlèvement de carrelage dans les cuisines, salles de bains, locaux techniques, etc.
• Dépose de carrelage préalable à une nouvelle pose

Informations techniques


Attributs
Longueur260 mm
Largeur40 mm
Poids330 g
41,64 HT
/ unité
49,97 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h