Burin Bosch 1618630007, Longueur: 400 mm | Largeur: 50 mm | Poids: 990 g
Burin bêche à emmanchement six pans (extrémité arrondie)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :1618630007
Rubix :0136-5062433
EAN :3165140029117

Documents
Détails articles : BURIN BECHE 400MM
Longueur totale mm: 400
Tranchant de burin mm: 50
Applications
Béton|Béton
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 400 mm |
|---|---|
| Largeur | 50 mm |
| Poids | 990 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,23 € HT
/ unité
121,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
