Burin SAM 3-200-G, Longueur: 200 mm | Largeur: 130 mm | Poids: 260 g
Burin Avec Poignee Protection
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :3-200-G
Rubix :0149-5010452
EAN :3272670412675



Documents
Détails articles : BURIN A PROFIL CONSTANT 3-200 G UC 2
Burin haute résistance avec traitement spécial de la tête.Possibilité de réaffutage à la meule. Finition bille de verre permet d'éviter les éclats.Poignée ergonomique pour une meilleure prise en main. Système d'amortissement par coussin d air.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 200 mm |
|---|---|
| Largeur | 130 mm |
| Poids | 260 g |
| Manche | sans |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,90 € HT
/ unité
55,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
