Brosse circulaire sur tige Bosch 2608622056

Brosses Métalliques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :2608622056
Rubix :0136-5273354
EAN :3165140082150
BROSSE PERC CIRCULAIRE D.75 NYLON 1,1

Résumé technique

Diamètre tige6 mm
Diamètre de la brosse75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BROSSE PERC CIRCULAIRE D.75 NYLON 1,1


Brosse à fils en nylon au corindon

Applications

Métaux ferreux|Acier/Métal ferreuxBois|Bois tendre

Informations techniques


Attributs
Diamètre tige6 mm
Diamètre de la brosse75 mm
Grain80
Diamètre de fil1 mm
Vitesse4500 rpm
Largeur8 mm
Filnylon
Utilisationacier/métal ferreux/bois tendre
26,28 € HT
/ unité
31,54 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h