Brosse circulaire sur tige Pferd Tools RBU 10010/6 ST 0,30

Brosses plates sur tige, non torsadées RBU 10010/6 ST 0,30

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :RBU 10010/6 ST 0,30
Rubix :0060-0511585
Fabricant :43109001
EAN :4007220658451
BROSSE PLATE RBU 100X10 6 FIL ACIER 0,3 43109001

Résumé technique

Diamètre tige6 mm
Diamètre de la brosse100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BROSSE PLATE RBU 100X10 6 FIL ACIER 0,3 43109001


Puissance minimale recommandée 300 Watt Vous trouverez les informations concernant la sélection du bon grain abrasif à la page 8 Utilisation universelle pour le nettoyage, le décapage, le lissage, le décalaminage, le nettoyage des cordons de soudure, l'ébavurage léger et l'élimination de la corrosion et des peintures.

Informations techniques


Attributs
Diamètre tige6 mm
Diamètre de la brosse100 mm
Grainfin
Matière du supportacier
Diamètre de fil0,3 mm
Vitesse12000 rpm
Largeur10 mm
Fil20
17,53 € HT
/ unité
21,04 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h