Brosse circulaire sur tige Pferd Tools RBV 6307/6 ST 0,30

Brosses plates sur tige, vulcanisées RBV 6307/6 ST 0,30

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :RBV 6307/6 ST 0,30
Rubix :0060-0511732
Fabricant :43507501
EAN :4007220220955
BROSSE PLATE RBV 63X07 6 FIL ACIER 0,3 43507501

Résumé technique

Diamètre de la brosse63 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BROSSE PLATE RBV 63X07 6 FIL ACIER 0,3 43507501


Puissance minimale recommandée 300 Watt Pour des brossages à contraintes moyennes nécessitant une mise en œuvre précise. Les fils d'acier sont noyés dans une matière synthétique.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%

Informations techniques


Attributs
Diamètre de la brosse63 mm
Matière du supportacier
Vitesse7500 rpm
Fil20
38,08 HT
/ unité
45,70 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours