Brosse circulaire sur tige Pferd Tools RBU 3009/6 ST 0,20

Brosses plates sur tige, non torsadées RBU 3009/6 ST 0,20

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :RBU 3009/6 ST 0,20
Rubix :0060-0511690
Fabricant :43102021
EAN :4007220899250
BROSSE PLATE RBU 30X09 6 FIL ACIER 0,2 43102021

Résumé technique

Diamètre de la brosse30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BROSSE PLATE RBU 30X09 6 FIL ACIER 0,2 43102021


Brosses plates sur tige, non torsadées RBU 3009/6 ST 0,20

Points forts

Puissance minimale recommandée 300 Watt Utilisation universelle pour le nettoyage, le décapage, le lissage, le décalaminage, le nettoyage des cordons de soudure, l’ébavurage léger et l’élimination de la corrosion et des peintures.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de la brosse30 mm
Diamètre de fil0,2 mm
Vitesse35 rpm
Largeur30 mm
Filacier
Utilisationrugosité ; ébavurage ; nettoyage ; enlèvement de la peinture ; dépoussiérage ; enlèvement des couches d'oxyde
10,83 € HT
/ unité
13,00 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h