Brosse circulaire sur tige Bosch 1608614002
Brosses Métalliques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :1608614002
Rubix :0136-5021263
EAN :3165140026574

Documents
Détails articles : BROSSE METALLIQUE HSS 100MM
Brosses à fils en acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre tige | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre de la brosse | 100 mm |
| Diamètre de fil | 0,8 mm |
| Vitesse | 8500 rpm |
| Largeur | 100 mm |
| Utilisation | acier/métal ferreux/couleur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,95 € HT
/ unité
115,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
