Brosse circulaire sur tige Bosch 2608622116
Brosses Métalliques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608622116
Rubix :0136-5272911
EAN :3165140631969

Documents
Détails articles : BROSSE PERC PINCEAU D.19 ACIER 0,35
Brosses à fils en acier
Applications
Métaux ferreux|Acier/Métal ferreuxMétal non ferreux|AlliagesMétal non ferreux|Métaux non-ferreux
Informations techniques
Attributs
| Diamètre tige | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre de la brosse | 19 mm |
| Diamètre de fil | 0,35 mm |
| Vitesse | 4500 rpm |
| Largeur | 19 mm |
| Fil | acier ondulé |
| Utilisation | acier/métal ferreux/alliages/métaux non-ferreux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,26 € HT
/ unité
25,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h