Brosse circulaire sur tige Pferd Tools RBU 8015/6 ST 0,30
Brosses plates sur tige, non torsadées RBU 8015/6 ST 0,30
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :RBU 8015/6 ST 0,30
Rubix :0060-5232372
Fabricant :43106001
EAN :4007220153130




Détails articles : BROSSE PLATE/TIGE 80X15X6 FIL ACIER 0,3 43106001
Puissance minimale recommandée 300 Watt Vous trouverez les informations concernant la sélection du bon grain abrasif à la page 8 Utilisation universelle pour le nettoyage, le décapage, le lissage, le décalaminage, le nettoyage des cordons de soudure, l'ébavurage léger et l'élimination de la corrosion et des peintures.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de la brosse | 80 mm |
|---|---|
| Matière du support | acier |
| Vitesse | 36 rpm |
| Fil | 19 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,20 € HT
/ 10 unités
168,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours