Brosse circulaire sur tige Pferd Tools RBU 7010/6 ST 0,30

Brosses plates sur tige, non torsadées RBU 7010/6 ST 0,30

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :RBU 7010/6 ST 0,30
Rubix :0060-5170798
Fabricant :43104101
EAN :4007220658444
BROSSE PLATE/TIGE 70X10X6 FIL ACIER 0,3 43104101

Résumé technique

Diamètre tige6 mm
Diamètre de la brosse70 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BROSSE PLATE/TIGE 70X10X6 FIL ACIER 0,3 43104101


Puissance minimale recommandée 300 Watt Vous trouverez les informations concernant la sélection du bon grain abrasif à la page 8 Utilisation universelle pour le nettoyage, le décapage, le lissage, le décalaminage, le nettoyage des cordons de soudure, l'ébavurage léger et l'élimination de la corrosion et des peintures.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%

Informations techniques


Attributs
Diamètre tige6 mm
Diamètre de la brosse70 mm
Grainfin
Matière du supportacier
Diamètre de fil0,3 mm
Vitesse15000 rpm
Largeur10 mm
Fil19
109,30 € HT
/ 10 unités
131,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours