Brosse circulaire sur tige Osborn 0008-600.821

Brosse coupe/tige Eco Dia.50 x acier ondulé 0,30 (T=17)

Voir les informations techniques

Références

Osborn :0008-600.821
Rubix :1606-5026592
Fabricant :0008600821
EAN :4013349101662
BROSSE COUPE/TIGE ECO D.50MM X ACIER ONDULE 0,3 MM (T=17 MM)

Résumé technique

Diamètre tige6 mm
Diamètre de la brosse50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BROSSE COUPE/TIGE ECO D.50MM X ACIER ONDULE 0,3 MM (T=17 MM)


B.coupe d 50 s6 ac.ond.030 t17 diy
Brosse coupe D50 tige 6 fil dacier 0,30 ondulé T17 Do-It-Yourself

Informations techniques


Attributs
Diamètre tige6 mm
Diamètre de la brosse50 mm
Matière du supportacier
Diamètre de fil0,3 mm
Vitesse4500 rpm
8,69 € HT
/ unité
10,43 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h