Brosse circulaire sur tige Osborn 0202-611.151

Brosse circulaire/tige Dia.75 x ép.12 x acier torsadé 0,50 (T=18)

Voir les informations techniques

Références

Osborn :0202-611.151
Rubix :1606-5026614
Fabricant :0202611151
EAN :4013349610027
BROSSE CIRCUL./TIGE D.75X12 MM ACIER TORSADE 0,5 MM (T=18MM)

Résumé technique

Diamètre de la brosse75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BROSSE CIRCUL./TIGE D.75X12 MM ACIER TORSADE 0,5 MM (T=18MM)


B.circ. d 75x 12 s6 ac.tors.050 pro
Brosse circulaire D75x12 tige 6 fil dacier 0,50 torsadé T15 Osborn PRO / conditionnement par 12

Points forts

Garnissage de densité moyenne.

Applications

Pour applications légères et moyennes, sur surfaces brillantes homogènes. Idéale dans les endroits difficiles d'accès. Cardage, ébavurage, enlèvement de laque et de scories, détartrage, dépolissage, nettoyage.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de la brosse75 mm
Filacier torsadé
23,68 € HT
/ unité
28,42 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h