Brosse circulaire sur tige Bosch 2608622101
Brosses Métalliques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608622101
Rubix :0136-5273030
EAN :3165140631815

Documents
Détails articles : BROSSE MEUL CONIQUE D.115 ACIER 0,35 CFM
Brosses à fils en acier
Applications
Métaux ferreux|Acier/Métal ferreuxMatériaux de revêtement|Peinture
Informations techniques
Attributs
| Diamètre tige | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre de la brosse | 115 mm |
| Diamètre de fil | 0,3 mm |
| Vitesse | 12500 rpm |
| Largeur | 115 mm |
| Utilisation | acier/métal ferreux/couleur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,91 € HT
/ unité
45,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
