Brosse circulaire sur tige Osborn 0002-506.162

Brosse circulaire/tige Dia.70 x ép.18 x acier ondulé 0,30 (T=15)

Voir les informations techniques

Références

Osborn :0002-506.162
Rubix :1606-5026560
Fabricant :0002506162
EAN :4060246007443
BROSSE CIRCUL./TIGE D.70MM EP.18 ACIER ONDULE 0,3 MM (T=15MM)

Résumé technique

Diamètre tige6 mm
Diamètre de la brosse70 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BROSSE CIRCUL./TIGE D.70MM EP.18 ACIER ONDULE 0,3 MM (T=15MM)


B.doutillage d70x18 s6 ac.ond.030
Brosse doutillage D70x18 tige 6 fil dacier 0,30 ondulé T15

Points forts

Garnissage de densité moyenne.

Applications

Pour applications légères et moyennes, sur surfaces brillantes homogènes. Idéale dans les endroits difficiles d'accès. Cardage, ébavurage, enlèvement de laque et de scories, détartrage, dépolissage, nettoyage.

Informations techniques


Attributs
Diamètre tige6 mm
Diamètre de la brosse70 mm
Vitesse15000 rpm
Filacier ondulé
15,81 € HT
/ unité
18,97 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h