Brosse circulaire sur tige Bosch 2608622104
Brosses Métalliques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608622104
Rubix :0136-5273268
EAN :3165140631846

Documents
Détails articles : BROSSE MEUL BOISSEAU D.65 INOX 0,35 HFI
Brosses à fils en acier spécial
Applications
Métaux ferreux|Acier inoxydable/InoxMétaux ferreux|Acier/Métal ferreuxMétal non ferreux|Tôle en métal non-ferreuxMétal non ferreux|Aluminium
Informations techniques
Attributs
| Diamètre tige | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre de la brosse | 65 mm |
| Diamètre de fil | 0,35 mm |
| Vitesse | 12500 rpm |
| Largeur | 65 mm |
| Utilisation | tôle en métal non-ferreux/acier inoxydable/inox/acier/métal ferreux/aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,73 € HT
/ unité
57,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
