Brosse circulaire sur tige Bosch 2608622123
Brosses Métalliques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608622123
Rubix :0136-5273252
EAN :3165140632034

Documents
Détails articles : BROSSE PERC CIRCULAIRE D.80 INOX 0,2
Brosses à fils en acier spécial
Applications
Métaux ferreux|Acier inoxydable/InoxMétaux ferreux|Acier/Métal ferreuxMétal non ferreux|Tôle en métal non-ferreuxMétal non ferreux|Aluminium
Informations techniques
Attributs
| Diamètre tige | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre de la brosse | 80 mm |
| Diamètre de fil | 0,2 mm |
| Vitesse | 4500 rpm |
| Largeur | 4 mm |
| Fil | nylon |
| Utilisation | tôle en métal non-ferreux/acier inoxydable/inox/acier/métal ferreux/aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,95 € HT
/ unité
19,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours