Brosse circulaire sur tige Pferd Tools RBU 5015/6 ST 0,20

Brosses plates sur tige, non torsadées RBU 5015/6 ST 0,20

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :RBU 5015/6 ST 0,20
Rubix :0060-5041698
Fabricant :43104001
EAN :4007220153079
BROSSE PLATE/TIGE 50X15X12,5 FIL ACIER 0,2 43104001

Résumé technique

Diamètre tige6 mm
Diamètre de la brosse50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BROSSE PLATE/TIGE 50X15X12,5 FIL ACIER 0,2 43104001


Puissance minimale recommandée 300 Watt Vous trouverez les informations concernant la sélection du bon grain abrasif à la page 8 Utilisation universelle pour le nettoyage, le décapage, le lissage, le décalaminage, le nettoyage des cordons de soudure, l'ébavurage léger et l'élimination de la corrosion et des peintures.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%

Informations techniques


Attributs
Diamètre tige6 mm
Diamètre de la brosse50 mm
Grainfin
Matière du supportacier
Diamètre de fil0,2 mm
Vitesse15000 rpm
Largeur15 mm
Fil13
117,70 HT
/ 10 unités
141,24 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h