Brosse circulaire sur tige Bosch 2608622126
Brosses Métalliques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608622126
Rubix :0136-5273253
EAN :3165140632065

Documents
Détails articles : BROSSE PERC PINCEAU D.15 INOX 0,2
Brosses à fils en acier spécial
Applications
Métaux ferreux|Acier inoxydable/InoxMétaux ferreux|Acier/Métal ferreuxMétal non ferreux|Tôle en métal non-ferreuxMétal non ferreux|Aluminium
Informations techniques
Attributs
| Diamètre tige | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre de la brosse | 15 mm |
| Grain | fin |
| Matière du support | acier inoxydable |
| Diamètre de fil | 0,2 mm |
| Vitesse | 4500 rpm |
| Largeur | 15 mm |
| Fil | acier ondulé |
| Utilisation | tôle en métal non-ferreux/acier inoxydable/inox/acier/métal ferreux/aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,60 € HT
/ unité
17,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h