Brosse circulaire sur tige Pferd Tools RBU 2004/6 MES 0,20
Brosses plates sur tige, non torsadées RBU 2004/6 MES 0,20
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :RBU 2004/6 MES 0,20
Rubix :0060-5093764
Fabricant :43101002
EAN :4007220152997

Détails articles : BROSSE PLATE/TIGE 20X4X3 FIL LAITON 0,2 43101002
Puissance minimale recommandée 300 Watt Vous trouverez les informations concernant la sélection du bon grain abrasif à la page 8 Utilisation universelle pour le nettoyage, le décapage, le lissage, le décalaminage, le nettoyage des cordons de soudure, l'ébavurage léger et l'élimination de la corrosion et des peintures.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de la brosse | 20 mm |
|---|---|
| Matière du support | laiton |
| Vitesse | 8000 rpm |
| Fil | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,80 € HT
/ 10 unités
189,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours