Brosse circulaire sur tige Pferd Tools RBU 7015/6 MES 0,30
Brosses plates sur tige, non torsadées RBU 7015/6 MES 0,30
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :RBU 7015/6 MES 0,30
Rubix :0060-5114606
Fabricant :43105002
EAN :4007220153116

Détails articles : BROSSE PLATE/TIGE 70X15X19 FIL LAITON 0,2 43105002
Puissance minimale recommandée 300 Watt Vous trouverez les informations concernant la sélection du bon grain abrasif à la page 8 Utilisation universelle pour le nettoyage, le décapage, le lissage, le décalaminage, le nettoyage des cordons de soudure, l'ébavurage léger et l'élimination de la corrosion et des peintures.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
Informations techniques
Attributs
| Diamètre tige | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre de la brosse | 70 mm |
| Grain | fin |
| Matière du support | laiton |
| Diamètre de fil | 0,3 mm |
| Vitesse | 15000 rpm |
| Largeur | 15 mm |
| Fil | 19 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,00 € HT
/ 10 unités
254,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours