Brosse circulaire sur tige Bosch 1609200271

Brosses Métalliques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :1609200271
Rubix :0136-5272901
EAN :3165140004527
BROSSE PERC BOISSEAU D.70 ACIER 0,2

Résumé technique

Diamètre tige6 mm
Diamètre de la brosse70 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BROSSE PERC BOISSEAU D.70 ACIER 0,2


Brosses à fils en acier

Applications

Métaux ferreux|Acier/Métal ferreuxMétal non ferreux|AlliagesMétal non ferreux|Métaux non-ferreux

Informations techniques


Attributs
Diamètre tige6 mm
Diamètre de la brosse70 mm
Diamètre de fil0,2 mm
Vitesse4500 rpm
Largeur70 mm
Utilisationacier/métal ferreux/alliages/métaux non-ferreux
16,17 € HT
/ unité
19,40 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h