Brosse circulaire sur tige Pferd Tools RBU 5015/6 MES 0,20
Brosses plates sur tige, non torsadées RBU 5015/6 MES 0,20
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :RBU 5015/6 MES 0,20
Rubix :0060-5108828
Fabricant :43104002
EAN :4007220153086

Détails articles : BROSSE PLATE/TIGE 50X15X12,5 FIL LAITON 0,2 43104002
Puissance minimale recommandée 300 Watt Vous trouverez les informations concernant la sélection du bon grain abrasif à la page 8 Utilisation universelle pour le nettoyage, le décapage, le lissage, le décalaminage, le nettoyage des cordons de soudure, l'ébavurage léger et l'élimination de la corrosion et des peintures.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
Informations techniques
Attributs
| Diamètre tige | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre de la brosse | 50 mm |
| Grain | fin |
| Matière du support | laiton |
| Diamètre de fil | 0,2 mm |
| Vitesse | 15000 rpm |
| Largeur | 15 mm |
| Fil | 13 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,70 € HT
/ 10 unités
216,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
