Brosse circulaire sur tige Osborn 0002-506.362
Brosse circulaire/tige Dia.70 x ép.18 x inox ondulé 0,30 (T=15)
Voir les informations techniquesRéférences
Osborn :0002-506.362
Rubix :1606-5026561
Fabricant :0002506362
EAN :4060246006835

Détails articles : BROSSE CIRCUL./TIGE D.70MM EP.18 INOX ONDULE 0,3 MM (T=15 MM)
B.doutillage d70x18 s6 inox.ond.030
Brosse doutillage D70x18 tige 6 fil dacier inoxydable 0,30 ondulé T15
Brosse doutillage D70x18 tige 6 fil dacier inoxydable 0,30 ondulé T15
Informations techniques
Attributs
| Diamètre tige | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre de la brosse | 70 mm |
| Fil | inox ondulé 0.3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,07 € HT
/ unité
38,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours









