Brosse circulaire sur tige Pferd Tools RBG 7006/6 INOX 0,35

Brosses plates sur tige, torsadées RBG 7006/6 INOX 0,35

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :RBG 7006/6 INOX 0,35
Rubix :0060-5213484
Fabricant :43107003
EAN :4007220220641
BROSSE PLATE/TIGE 70X6X16 FIL INOX 0,35 43107003

Résumé technique

Diamètre de la brosse76 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BROSSE PLATE/TIGE 70X6X16 FIL INOX 0,35 43107003


Puissance minimale recommandée 500 Watt Brosses agressives. Pour le brossage des rainures et cavités difficilement accessibles, pour le nettoyage et le dérouillage ainsi que pour l'usinage des cordons de soudure. Emballage IP Emballage industriel robuste. Emballage POS Emballage individuel avec Europerforation pour le TOOLCENTER PFERD. Vous trouverez la gamme complète des brosses dans des emballages POS sur les pages 47 à 48.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de la brosse76 mm
Matière du supportacier inoxydable
Vitesse26 rpm
Fil16
408,30 € HT
/ 10 unités
489,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours