Brosse circulaire sur tige Pferd Tools RBU 4009/6 ST 0,20
Brosses plates sur tige, non torsadées RBU 4009/6 ST 0,20
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :RBU 4009/6 ST 0,20
Rubix :0060-5103378
Fabricant :43103001
EAN :4007220153048




Détails articles : BROSSE PLATE/TIGE 40X9X9 FIL ACIER 0,2 43103001
Puissance minimale recommandée 300 Watt Vous trouverez les informations concernant la sélection du bon grain abrasif à la page 8 Utilisation universelle pour le nettoyage, le décapage, le lissage, le décalaminage, le nettoyage des cordons de soudure, l'ébavurage léger et l'élimination de la corrosion et des peintures.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
Informations techniques
Attributs
| Diamètre tige | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre de la brosse | 40 mm |
| Grain | fin |
| Matière du support | acier |
| Diamètre de fil | 0,2 mm |
| Vitesse | 18000 rpm |
| Largeur | 9 mm |
| Fil | 9 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,60 € HT
/ 10 unités
109,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours