Roue libre Tsubaki MZEU45 E1 FLANGE SET

Bride

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tsubaki :MZEU45 E1 FLANGE SET
Rubix :1391-1285514
Fabricant :5090004501
EAN :8718472216752
BRIDE E1 POUR ROUE LIB MZEU 45K BRIDE E1 DIAM EXT 165

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur165 mm
Largeur86 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BRIDE E1 POUR ROUE LIB MZEU 45K BRIDE E1 DIAM EXT 165


L'embrayage Tsubaki de la série MZEU est un modèle de style européen, prélubrifié avec une graisse spéciale et ne nécessitant aucun entretien de lubrification. Idéal pour les applications générales.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur165 mm
Largeur86 mm
Sériemzeu
Matièreacier traité
Poids1934 kg
Vitesse de référence1400 rpm
Largeur totale du roulement86 mm
Couple adm.1620 N.m
NormeISO R773;DIN 6885.1
243,19 € HT
/ unité
291,83 € TTC
  • Livraison habituellement sous (39) jours