Roue libre Tsubaki MZEU30 E1 FLANGE SET

Bride

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tsubaki :MZEU30 E1 FLANGE SET
Rubix :1391-1285502
Fabricant :5090003001
EAN :8718472216622
BRIDE E1 POUR ROUE LIB MZEU 30K BRIDE E1 DIAM EXT 128

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur128 mm
Largeur68 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BRIDE E1 POUR ROUE LIB MZEU 30K BRIDE E1 DIAM EXT 128


L'embrayage Tsubaki de la série MZEU est un modèle de style européen, prélubrifié avec une graisse spéciale et ne nécessitant aucun entretien de lubrification. Idéal pour les applications générales.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur128 mm
Largeur68 mm
Sériemzeu
Matièreacier traité
Poids0,873 kg
Vitesse de référence1500 rpm
Largeur totale du roulement68 mm
Couple adm.735 N.m
NormeISO R773;DIN 6885.1
145,79 € HT
/ unité
174,95 € TTC
  • Livraison habituellement sous (39) jours