Références
Tsubaki :MZEU40 E1 FLANGE SET
Rubix :1391-1285510
Fabricant :5090004001
EAN :8718472216714




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 86 mm |
Documents
Détails articles : BRIDE E1 POUR ROUE LIB MZEU 40K BRIDE E1 DIAM EXT 160
L'embrayage Tsubaki de la série MZEU est un modèle de style européen, prélubrifié avec une graisse spéciale et ne nécessitant aucun entretien de lubrification. Idéal pour les applications générales.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 86 mm |
| Série | mzeu |
| Matière | acier traité |
| Poids | 1888 kg |
| Vitesse de référence | 1400 rpm |
| Largeur totale du roulement | 86 mm |
| Couple adm. | 1350 N.m |
| Norme | ISO R773;DIN 6885.1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,41 € HT
/ unité
262,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours