Références
Tsubaki :MZEU30 E3 TORQUE ARM SET
Rubix :1391-1285504
Fabricant :5090003003
EAN :8718472216660




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 98 mm |
Documents
Détails articles : BRIDE E3 POUR ROUE LIB MZEU 30K BRAS DE COUPLE
L'embrayage Tsubaki de la série MZEU est un modèle de style européen, prélubrifié avec une graisse spéciale et ne nécessitant aucun entretien de lubrification. Idéal pour les applications générales.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 98 mm |
| Série | mzeu |
| Matière | acier traité |
| Poids | 0,863 kg |
| Vitesse de référence | 1500 rpm |
| Largeur totale du roulement | 98 mm |
| Couple adm. | 735 N.m |
| Norme | ISO R773;DIN 6885.1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
326,89 € HT
/ unité
392,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours