Roue libre INA HF0612-L564

Roue libre

Voir les informations techniques

Références

INA :HF0612-L564
Rubix :0269-1004115
Fabricant :0013721730962
EAN :4054368248556
ROUE LIBRE HF 0612 L564 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur10 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROUE LIBRE HF 0612 L564 INA


Roues libres HF, avec ressorts métalliques

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur10 mm
Largeur12 mm
Sériehf
Vitesse limite23000 rpm
Largeur totale du roulement12 mm
Couple adm.1,76 N.m
16,29 € HT
/ unité
19,55 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours