Références
Tsubaki :MZEU25-K E4
Rubix :1391-1285501
Fabricant :5090002504
EAN :8718472216615




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 90 mm |
Documents
Détails articles : BRIDE E4 POUR ROUE LIB MZEU 25K COUVERCLE
L'embrayage Tsubaki de la série MZEU est un modèle de style européen, prélubrifié avec une graisse spéciale et ne nécessitant aucun entretien de lubrification. Idéal pour les applications générales.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 90 mm |
| Série | mzeu |
| Matière | acier traité |
| Poids | 0,468 kg |
| Vitesse de référence | 1600 rpm |
| Largeur totale du roulement | 90 mm |
| Couple adm. | 425 N.m |
| Norme | ISO R773;DIN 6885.1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
240,10 € HT
/ unité
288,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (38) jours